Mască de protecție respiratorie de unică folosință pentru îngrijirea sănătății 3M™ Aura™, FFP3, tip IIR, cu supapă, 1873V+.

Cod articol: 7000088719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 buc.
  • Pași de comandă: 60 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască de filtrare a particulelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7000088719
EAN / GTIN 04046719563777
Număr producător 7000088719
L-Număr L01110 97
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu măștile de particule 3M™ Aura™ seria 1800+, beneficiați de o protecție respiratorie confortabilă împotriva contaminanților dăunători din mediul medical. Măștile noastre de particule dispun de un mediu de filtrare cu rezistivitate redusă într-un design ergonomic, pliabil, din 3 piese, care permite mișcări faciale mai libere și este proiectat să se potrivească corect într-o gamă largă de forme și dimensiuni ale feței. Designul special al regiunii nasului se adaptează la contururile feței și, în combinație cu perna mare, moale din spumă și bucla integrată a nasului, asigură o etanșare eficientă. Seria Aura™ 1800+ include măști cu valvă și valvă de expirație acoperită, care reduc acumularea de căldură și spumarea ochelarilor și protejează purtătorul de inhalarea microorganismelor din aer. Cu benzile de fixare pe cap cu coduri de culoare pentru identificarea ușoară a nivelului de protecție (regula DGUV 112-190): Galben pentru FFP1 (4), albastru pentru FFP2 (10) și roșu pentru FFP3 (30). Ambalajul unic igienic oferă protecție împotriva contaminării înainte de utilizare și, datorită designului pliabil, acestea pot fi depozitate fără efort atunci când nu sunt utilizate. Conceput pentru utilizare optimă cu produsele 3M de protecție a ochilor și a auzului.

Avantaj:

  • Modelele fără valvă și cu valvă de expirație acoperită sunt aprobate pentru utilizare ca protecție medicală pentru gură și nas în conformitate cu Directiva Europeană a dispozitivelor medicale (93/42/CEE) și EN14683:2005 tip IIR
  • Design original din 3 piese pentru mișcări faciale mai libere și o potrivire foarte bună
  • Tehnologia filtrului cu rezistență respiratorie scăzută facilitează respirația
  • Designul special al regiunii nazale se adaptează contururilor nasului și feței cu o spumă moale și asigură o etanșare eficientă
  • Punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc fitingul ochelarilor
  • Disponibil cu supapă 3M™ Cool Flow™ și supapă de expirație acoperită pentru a preveni acumularea de căldură și umiditate
  • Lamelă pentru bărbie pentru atașare și reglare ușoară
  • Ambalajul igienic protejează aparatul respirator împotriva contaminării înainte de utilizare

Recomandare:

  • Mediilor medicale