3M™ Aura™ Mascarilla sanitaria para partículas, FFP3, con válvula, 1873V+

Número de artículo: 7000088719
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 Unidad
  • Pasos del pedido: 60 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Aura™ Serie 1800+
Denominación del fabricante 3M™ Aura™ Partikelmaske
Embalaje sueltos
Nivel de protección FFP3
Tipo de filtro P
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Embalaje individual
Nivel de protección FFP3
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Plegable; Reutilizable; Válvula
Contenido 1 ud.
Norma EN 149
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000088719
EAN / GTIN 04054596763906
Número del fabricante 7000088719
Número L L01110 97
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la 3M™ Aura™ Mascarilla sanitaria para partículas serie 1800+ para obtener una protección respiratoria cómoda contra contaminantes peligrosos en entornos médicos. Nuestras mascarillas para partículas cuentan con un medio de filtro de baja resistencia a la respiración en un diseño ergonómico y plegable de 3 paneles que permite un mayor movimiento facial y se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara. El panel superior moldeado se adapta a los contornos de la cara y, junto con la espuma para la nariz grande y suave y el clip nasal integrado, crea un sellado efectivo. La gama ofrece mascarillas con válvula y con válvula cubierta que ayudan a disminuir la acumulación de calor y vapores y protegen al usuario de la inhalación de microorganismos aéreos. Las mascarillas de la serie 1800+ también tienen bandas trenzadas codificadas por colores, que indican el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Están empaquetadas individualmente en un envoltorio higiénico para protegerlas de la contaminación antes de usarlas y su diseño plegable las hace fáciles de almacenar cuando no se usan. Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.

Ventaja:

  • Los modelos sin válvula y con válvula cubierta están aprobados según la Directiva europea relativa a los productos sanitarios (93/42/CEE) y EN14683:2005 Tipo IIR para el uso como mascarillas quirúrgicas.
  • El diseño original de 3 paneles permite un mayor movimiento facial y una amplia variedad de ajustes
  • La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar fácilmente.
  • El panel superior moldeado se adapta a la nariz y a los contornos de la cara con una espuma suave que logra un sellado efectivo.
  • El panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas.
  • Disponible con válvula 3M™ Cool Flow™ y válvula cubierta que ayudan a reducir la acumulación de calor y humedad.
  • La solapa para la barbilla está diseñada para que la mascarilla pueda colocarse y ajustarse con mayor facilidad.
  • El embalaje higiénico protege la mascarilla contra la contaminación antes de su uso.

Recomendación:

  • Entornos médicos