Popis:
S časticovými masami 3M™ Aura™ radu 1800+ získate pohodlnú ochranu dýchacích ciest pred škodlivými kontaminantmi v medicínskom prostredí. Naše masky na tvár obsahujú filtračné médium s nízkym odporom v ergonomickom, plochom skladacom 3-dielnom dizajne, ktorý umožňuje voľnejšie pohyby tváre a je navrhnutý tak, aby sa správne zmestil do širokej škály tvarov a veľkostí tváre. Špeciálny dizajn oblasti nosa sa prispôsobuje kontúram tváre a v kombinácii s veľkou mäkkou penovou podložkou a integrovanou slučkou nosa poskytuje efektívne utesnenie. Aura™ série 1800+ obsahuje masky s ventilom a krytým výdychovým ventilom, ktoré znižujú nahromadenie tepla a zahmlievanie okuliarov a chránia používateľa pred inhalovaním mikroorganizmov prenášaných vzduchom. S farebne kódovanými čelnými pásmi na jednoduchú identifikáciu úrovne ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žltá pre FFP1 (4), modrá pre FFP2 (10) a červená pre FFP3 (30). Hygienické balenie poskytuje ochranu pred kontamináciou pred použitím a vďaka skladaciemu dizajnu sa dajú bez námahy skladovať, keď sa nepoužívajú. Navrhnuté pre optimálne použitie s výrobkami na ochranu očí a sluchu 3M.
Výhoda:
- Modely bez ventilu a s krytým výdychovým ventilom sú schválené na použitie ako ochrana úst a nosa podľa Európskej smernice o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS) a EN14683:2005 typu IIR
- Originálny 3-dielny dizajn pre voľnejšie pohyby tváre a veľmi dobrý strih
- Technológia filtra s nízkym respiračným odporom uľahčuje dýchanie
- Špeciálny dizajn nosovej oblasti sa prispôsobuje kontúram nosa a tváre mäkkou penou a zaisťuje efektívne utesnenie
- Tesniace body na hornej časti masky znižujú montáž okuliarov
- K dispozícii s ventilom 3M™ Cool Flow™ a krytým výdychovým ventilom, aby sa zabránilo hromadeniu tepla a vlhkosti
- Brada na jednoduché pripevnenie a nastavenie
- Hygienické balenie chráni ochranná dýchacia maska pred kontamináciou pred použitím
Odporúčanie: