Vinkelsliber AGV17-180

Art.-nr.: 077147 AGV17-180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AGV17-180XCProTector/dødemandsknap
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.750 W
maks. omdrejningstal 7.600 min-1
Maks. vibration iht. EN 7,4 m/s2
Maks. skive-⌀ 180 mm
Maks. skæredybde 58 mm
Vægt 3,1 kg
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Bemærk Konstantelektronik, FIXTEC
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077147 AGV17-180
EAN/GTIN 4002395244003
Producentnummer 4933432270

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 180 mm vinkelsliber:
  • Støvbeskyttet 1750 W ProTector-motor med Constant-Electronic, beskyttelse mod overbelastning, blød opstart og startstrømsbegrænsning.
  • Vibrationsdæmpet ekstra AVS-greb, Anti-KickBack-funktion og genstartsbeskyttelse, som giver omfattende beskyttelse af brugeren.
  • Skiveskift uden brug af værktøj vha. spindellås og FIXTEC-spændemøtrik (inklusive).

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb, 4 m netkabel.