Vinkelslipmaskiner AGV17-180

Art-nr: 077147 AGV17-180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AGV17-180XCProTector/dödmanskontakt
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 750 W
maximalt varvtal: 7 600 min-1
maximala vibrationer enligt EN 7,4 m/s2
maximal skiv-⌀ 180 mm
maximalt kapdjup 58 mm
vikt 3,1 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning konstantelektronik, FIXTEC
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077147 AGV17-180
EAN/GTIN 4002395244003
Tillverkarens nummer 4933432270

Benämning

Utförande:

Högeffektiv 180 mm vinkelslip:
  • Dammskyddad 1750 W ProTector-motor med konstantelektronik, överlastskydd, mjukstart och startströmsbegränsning.
  • Vibrationsdämpat AVS-sidohandtag, Anti-KickBack-funktion och återstartsskydd för hög användarsäkerhet.
  • Skivbyten utan verktyg tack vare spindellåsning och FIXTEC-spännmutter (ingår).

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, 4 m nätkabel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar