• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare elettrica AGV, FIXTEC, per ⌀ mola di 180 mm, con Kickbackstop, con blocco contro il riavvio, con regolazione elettronica costante,

Codice art.: 077147 AGV17-180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AGV17-180XC ProTector/dispositivo dell’uomo morto
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.750 W
Numero massimo giri 7.600 min-1
Vibrazione massima a norma EN 7,4 m/s2
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 58 mm
Peso 3,1 kg
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Elettronica costante, FIXTEC
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Codice del produttore 4933432270
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare 180 mm:
  • motore da 1750 W protetto dalla polvere, protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
  • Impugnatura supplementare antivibrazioni, funzione anti-kickback e protezione contro il riavvio per una maggiore protezione dell'utilizzatore.
  • Sostituzione del disco senza utensili grazie al bloccaggio dell'albero portamola e alla ghiera di serraggio FIXTEC (inclusa).

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, cavo di allacciamento da 4 m.