• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular AGV17-180

Número de artículo: 077147 AGV17-180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AGV17-180XCProTector/interruptor de hombre muerto
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.750 W
Velocidad de giro máxima 7.600 min-1
Vibraciones máximas según EN 7,4 m/s2
⌀ máximo de muela 180 mm
Profundidad de corte máxima 58 mm
Peso 3,1 kg
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad Sistema electrónico constante, FIXTEC
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Número del fabricante 4933432270

Descripción

Ejecución:

Potente amoladora angular 180 mm:
  • motor ProTector de 1750 W protegido contra el polvo con regulación electrónica constante, protección contra sobrecarga, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
  • Mango adicional AVS amortiguado contra las vibraciones, función Anti-KickBack y protección contra rearranque para una completa protección del usuario.
  • Cambio de disco sin herramientas gracias al bloqueo de husillo y la tuerca de apriete FIXTEC (incluida).

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, cable de red de 4 m.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos