Sarokcsiszoló AGV17-180

Cikkszám: 077147 AGV17-180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGV17-180XCProTector/éberségi kapcsoló
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 750 W
Maximális fordulatszám 7 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 7,4 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 180 mm
Maximális vágási mélység 58 mm
Súly 3,1 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség Konstans elektronika, FIXTEC
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Gyártó száma 4933432270

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 180 mm sarokcsiszoló:
  • Porvédett 1750 W ProTector motor konstans elektronikával, túlterhelés elleni védelemmel, lágy indulással és indítóáram korlátozással.
  • Rezgéscsillapított AVS segédmarkolat, Anti-KickBack funkció és magas szintű felhasználó védelem.
  • Szerszám nélküli tárcsacsere az orsóreteszelés és a FIXTEC felfogó anya következtében (tartozék).

Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, segédmarkolat, 4 m hálózati kábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek