Elektrická uhlová brúska AGV, FIXTEC, pre 180 mm zorníky ⌀, Kickbackstop, so zámkom opätovného nábehu, s konštantnou elektronikou,

Č. pol.: 077147 AGV17-180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGV17-180XC ProTector/spínač mŕtvy muž
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 750 W
maximálne otáčky 7 600 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 7,4 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 180 mm
maximálna hĺbka separácie 58 mm
Hmotnosť 3,1 kg
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť konštantná elektronika, FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077147 AGV17-180
EAN/GTIN 4002395244003
Číslo výrobcu 4933432270
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Výkonná 180 mm uhlová brúska:
  • 1750 W motor ProTector s ochranou proti prachu s konštantnou elektronikou, ochranou proti preťaženiu, pozvoľným štartom a obmedzením spúšťacieho prúdu.
  • Pomocná rukoväť AVS s tlmením vibrácií, funkcia Anti-KickBack a ochrana proti opätovnému spusteniu na komplexnú ochranu používateľa.
  • Výmena kotúča bez náradia s aretáciou vretena a upínacou maticou FIXTEC (vrátane).

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte, 4 m napájacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka