{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Longitud | 160 mm | |
| Anchura | 20 mm | |
| Altura | 30 mm | |
| Altura acodado | 12,5 mm | |
| Longitud de la ranura | 63,5 mm | |
| Ancho de ranura | 33 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura | 33,5 mm | |
| Distancia punta para ranura | 20 mm | |
| Rosca | M12 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Artikelnummer | 78964 | |
| EAN/GTIN | 4020772078966 | |
| Producentnummer | 78964 | |
| L-nummer | L30090 563 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |