{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 68300J | |
Hulafstand e | 26 mm | |
Hulafstand f | 19,5-29,5 mm | |
Borings-⌀ d | 5,6 mm | |
Spændehøjde H | 28 mm | |
Holdekraft P1 | 1.600 N | |
Holdekraft P2 | 3.000 N | |
Hel højde | 51 mm | |
Hel længde | 224 mm | |
Trykskrue | M6×50 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376615 2 | |
EAN/GTIN | 4020772017736 | |
Producentnummer | 557935 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vandretspændere plus, med vandret fod, Type: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
306,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×50 mm | M6×40 mm |
Hel højde | 51 mm | 54 mm |
Holdekraft P1 | 1.600 N | 1.200 N |
Holdekraft P2 | 3.000 N | 1.400 N |
Hulafstand e | 26 mm | 26 mm |
Type | 68300J | 376625 2 |
Spændehøjde H | 28 mm | 24 mm |