{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376625 2 | |
Hulafstand e | 26 mm | |
Hulafstand f | 25 mm | |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | |
Spændehøjde H | 24 mm | |
Holdekraft P1 | 1.200 N | |
Holdekraft P2 | 1.400 N | |
Hel højde | 54 mm | |
Hel længde | 163 mm | |
Trykskrue | M6×40 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376625 2 | |
EAN/GTIN | 4045197229922 |