{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde, kørt ud | 2,85 m | |
Stigelængde som wienerstige | 1,49 m | |
Trappestige, arbejdshøjde ca. | 4 m | |
Højde som arbejdsplatform | 0,63 m | |
Længde, sammenklappet | 0,35 m | |
Bredde, sammenklappet | 0,99 m | |
Dybde, sammenklappet | 0,25 m | |
Tværstiverbredde | 0,93 m | |
Antal trin | 2×2 + 2×3 | |
Vægt | 12,5 kg | |
Produkttype | Universalstige |
Artikelnummer | 966105 10 | |
EAN/GTIN | 4031405313101 | |
Producentnummer | 31310 |