{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina izpeljane lestve | 2,85 m | |
Dolžina lestve kot samostoječa lestev | 1,49 m | |
Delovna višina samostoječe lestve pribl. | 4 m | |
Višina kot delovni oder | 0,63 m | |
Dolžina zložene lestve | 0,35 m | |
Širina zložene lestve | 0,99 m | |
Globina zložene lestve | 0,25 m | |
Širina prečne traverze | 0,93 m | |
Število stopnic | 2 × 2 + 2 × 3 | |
Masa | 12,5 kg | |
Vrsta izdelka | Večnamenska lestve |
Številka izdelka | 966105 10 | |
EAN/GTIN | 4031405313101 | |
Številka proizvajalca | 31310 |