Günzburger Steigtechnik Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14

Artikel-Nr.: 966105 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leiterteile 4
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 2
Sprossen-Abstand 280 mm
Arbeitshöhe ca. 4 m
Höhe als Arbeitsbühne 0,63 m
klappbar ja
Länge zusammengeklappt 0,35 m
Breite zusammengeklappt 0,99 m
Tiefe zusammengeklappt 0,25 m
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 12,5 kg
Leiter-Länge als Stehleiter 1,49 m
Leiter-Länge ausgefahren 2,85 m
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966105 10
EAN / GTIN 4031405313101
Herstellernummer 31310
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm:

DIN EN 131.

Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.