{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis, ištiestų | 2,85 m | |
Kopėčių ilgis, kai jos išskėstos | 1,49 m | |
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie | 4 m | |
Aukštis kaip darbinės pakylos | 0,63 m | |
Ilgis, sulankstytų | 0,35 m | |
Plotis, sulankstytų | 0,99 m | |
Gylis, sulankstytų | 0,25 m | |
Skersinio plotis | 0,93 m | |
Pakopų skaičius | 2×2 + 2×3 | |
Svoris | 12,5 kg | |
Produkto rūšis | Universalios kopėčios |
Produkto numeris | 966105 10 | |
EAN / GTIN | 4031405313101 | |
Gamintojo numeris | 31310 |