Scară mobilă multifuncțională din 4 piese cu 2 traverse, ca scară rezemată, scară dublă, platformă de lucru, număr posibil de traverse 10 – 14

Cod articol.: 966105 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nr. de traverse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de piese conductoare 4
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 2
Distanța dintre singhii 280 mm
Înălţime de lucru cca. 4 m
Înălțimea ca platformă de lucru 0,63 m
Pliabil ja
Lungime rabatată 0,35 m
Lăţime rabatată 0,99 m
Adâncime rabatată 0,25 m
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 12,5 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 1,49 m
Lungimea conductorului este extinsă 2,85 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 966105 10
EAN / GTIN 4031405313101
Număr producător 31310
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Scară rezemată, scară pliantă şi platformă de lucru în una singură. Pentru utilizare ca platformă de lucru sunt necesare o podea şi o balustradă (vă rugăm să le solicitaţi separat). 6 balamale din oţel blocabile automat asigură siguranţa la utilizare. Distanţa între trepte 280 mm. Stabilitate garantată şi siguranţă ridicată de lucru asigurată de 2 traverse nivello® şi a tălpilor antialunecare nivello® de pe ambele părţi. Traversele sunt anexate liber şi se înşurubează în două locuri pe treapta de jos.

Standard:

DIN EN 131.

Notă:

Pentru aceste scări primiți traverse adaptate conform standardului.