{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
steglängd utkörd | 2,85 m | |
Stegens längd som trappstege | 1,49 m | |
stegens arbetshöjd ca | 4 m | |
Höjd som arbetsplattform | 0,63 m | |
längd hopfälld | 0,35 m | |
bredd hopfälld | 0,99 m | |
djup hopfälld | 0,25 m | |
tvärbalkens bredd | 0,93 m | |
antal steg | 2×2 + 2×3 | |
vikt | 12,5 kg | |
Produktslag | Kombistege |
Artikelnummer | 966105 10 | |
EAN/GTIN | 4031405313101 | |
Tillverkarens nummer | 31310 |