Alumínium univerzális létra, 4 részes, merevítővel 10

Cikkszám: 966105 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz kitolva 2,85 m
Létrahossz kétágú létraként 1,49 m
Kétágú létra munkamagassága kb. 4 m
Magasság munkaállványként 0,63 m
Szélesség összecsukva 0,35 m
Szélesség összecsukva 0,99 m
Mélység összecsukva 0,25 m
Kereszttartó szélessége 0,93 m
Lépcsőfokok száma 2×2 + 2×3
Súly 12,5 kg
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966105 10
EAN / GTIN 4031405313101
Gyártó száma 31310

Leírás

Kivitel:

Egyágú létra, kétágú létra és munkaállvány egyben. Munkaállványként történő felhasználáskor burkolat és korlát szükséges (ezek iránt érdeklődjön nálunk). 6 automatikusan rögzülő acél zsanér szavatolja a biztonságos használatot. Létraszárak távolsága 280 mm. Stabil, nagy munkabiztonsággal a nivello® merevítőnek és a mindkét oldalon csúszásmentes 2 nivello® létrapapucsnak köszönhetően. A merevítők külön vannak mellékelve és azokat duplán a szárak végéhez kell csavarozni.

Szabvány:

DIN EN 131.

Figyelem:

Ehhez a létrához szabvány szerint méretezett merevítőket kap.