Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098312 S
Rabat
158,68 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tyvek®
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve orange
Unisex-størrelse S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098312 S
EAN/GTIN 5450208013534
Producentnummer D15452912

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 500HV, type 5/6, model 125. High Vis tøj. I fluorescerende orange med sølvgrå, reflekterende strimler, der ses dag og nat. Kinaflip, elastikindlæg for enden af ærmer og ben og indklæbet elastikindlæg i ryggen. Stor kile til bevægelsesfrihed. Tøjmateriale er luft- og vanddampgennemtrængelig, og samtidigt afvisende over for vandbaserede væsker og sprøjtetåge. Meget god beskyttelse mod fine partikler og fibre. Yderst fnugreduceret og med antistatisk inderside.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klasse 3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven