{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Producentnummer | 150855 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konusforsænker, hårdmetal 60°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.255,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
794 styk på lager
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
90,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |