• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Konusforsænker 75°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 8mm

Art.-nr.: 150425 8
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
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 75
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 8 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 75 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Producentnummer 150425 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helslebne spånrum. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.