• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pogłębiacze stożkowe VHM Uniwersalne VHM 60°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 8mm

Nr art.: 150855 8
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Maks. średnica skrawania Dc max. 8 mm
Kątownik, 1. stopień 60 stopni
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 40,8 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 7,2 mm
Długość stożka 5,2 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 14 mm
Masa 19 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150855 8
EAN / GTIN 4045197087331
Numer producenta 150855 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja, specjalna geometria do bardzo
dużych obciążeń oraz pogłębiania i okrawania bez karbów.

Materiał ostrza:

Wielk. 8 – z VHM.
wielk. 10–25 – głowica VHM lutowana na chwycie. Budowa zbliżona do DIN 344-C.