Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 8mm

Art.-nr.: 150378 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 40,75 mm
Skærediameter, min. 1,8 mm
Skærediameter, maks. 8 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Til huldiameter 2 mm
Spånnotlængde 5,71 mm
Konuslængde 3,1 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 0 grader
Vinkel, 1. trin 90 grader
Styretap uden styrestift
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 14 mm
Nyttelængde 14 mm
Samlet længde 50 mm
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 335 C
Bearbejdningsprocesser planforsænkning
Farvering blå
Produkttype konusforsænker
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150378 8
EAN/GTIN 4045197086303
Producentnummer 150378 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG (G)
K
12
CuZn
N
65
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.