• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Konusforsænker, hårdmetal 60°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 8mm

Art.-nr.: 150855 8
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard Werksnorm
Belægning ubelagt
Skærediameter, maks. Dc max. 8 mm
Vinkel, 1. trin 60 grader
Samlet længde L 50 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal skær Z 3
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 40,8 mm
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde Lc 7,2 mm
Konuslængde 5,2 mm
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 0 grader
Styretap uden styrestift
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 14 mm
Nyttelængde L1 14 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser profilforskænkning (SPR)
Farvering blå
Produkttype konusforsænker
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150855 8
EAN/GTIN 4045197087331
Producentnummer 150855 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG (G)
K
25
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, speciel geometri til maksimale belastninger til vibrationsfri forsænkning og afgratning.

Skæremateriale:

Str. 8 – Af HM.
Str. 10–25 – HM-hoved loddet på skaft. Konstruktion omtrent som DIN 344-C.