{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Číslo výrobcu | 150855 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 60°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
12,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | VHM | HSS E | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |