Konusforsænker, hårdmetal 60° 12,5 mm

Art.-nr.: 150855 12,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 12,5 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Norm Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,2 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150855 12,5
EAN/GTIN 4045197087355

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG (G)
K
25
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, speciel geometri til maksimale belastninger til vibrationsfri forsænkning og afgratning.

Skæremateriale:

Str. 8 – Af HM.
Str. 10–25 – HM-hoved loddet på skaft. Konstruktion omtrent som DIN 344-C.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven