{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Nummer fabrikant | 150855 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-verzinkboor 60°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | VHM | HSS E | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |