Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 415100 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,86 DKK /stk.
  • 73,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Deling 1/20 mm
Deling 1/128 tommer
Inddeling, nonius mm/tommer ja
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Kæbelængde 60 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Emballage Stabil boks
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415100 200
EAN/GTIN 4045197927668
Producentnummer 415100 200

Betegnelse

Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven