Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 415100 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Udførelse, måleflade hærdet
Fejlgrænse 0,05 mm
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Aflæsning i tommer 0,0078 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm
Indvendig måleindsatsdiameter 10 mm
Kæbelængde 60 mm
Udførelse, målekæbe afrundet
Målespidser ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform flad
Fiksering låseskrue
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Aflæsning, skinne 0,05 mm
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Viseromdrejning 1 mm
Inddeling, nonius mm/tommer ja
Standard ISO 13385
Produkttype værkstedsskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415100 200
EAN/GTIN 4045197927668
Producentnummer 415100 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.