Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo 200 mm

Št. art.: 415100 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Delitev 1/20 mm
Delitev 1/128 col
Delitev nonija mm/cole Da
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Dolžina konic 60 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 10 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415100 200
EAN/GTIN 4045197927668

Opis

Izvedba:

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.