Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 200mm

Prekės Nr.: 415100 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai analogin.
padalos vertė 0,05 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
matavimo diapazonas maks. 200 mm
antgalių ilgis L 60 mm
Vidinio matavimo antgalio skersmuo 10 mm
Standartas ISO 13385
Gamintojo pavadinimas Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas nėra energijos tiekimo
grūdintos taip
Matavimo nuokrypis E MPE 0,05 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
matavimo žiaunos užapvalint.
Matavimo antgaliai taip
Fiksavimas fiksavimo varžtas
padalos Nonijaus skalėje mm / coliai taip
Padalos vertė 1/128 in
Padalos vertė 1/20 mm
produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668
Gamintojo numeris 415100 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.