{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Risoluzione | 1/20 mm | |
| Risoluzione | 1/128 pollici | |
| Graduazione nonio mm/pollici | si | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 60 mm | |
| ⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
| Codice articolo | 415100 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197927668 | |
| Codice del produttore | 415100 200 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |