Pied à coulisse d’atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 415100 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode analogique
Lecture 0,05 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 200 mm
Longueur de bec L 60 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 10 mm
Norme ISO 13385
Référence fabricant Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Trempé oui
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Plage de mesure min 0 mm
Exécution bec de mesure forme arrondie
Pointes de mesure oui
Blocage vis de blocage
graduation vernier mm/pouces oui
Graduation 1/128 pouce
Graduation 1/20 mm
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668
Réf. fabricant 415100 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d’arrêt. Entièrement trempés jusqu’à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.