Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning 200 mm

Article no.: 415100 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 213,37 /pcs.
  • NOK 118,66 /pcs.
on request
På lager
125 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
gradering 1/20 mm
gradering 1/128 tum
Gradering nonie mm/tum yes
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
skänkellängd 60 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 10 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668

Beskrivelse

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.