{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | analog | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Messbereich max. | 200 mm | |
| Schnabellänge L | 60 mm | |
| Durchmesser Innenmessansatz | 10 mm | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Herstellerbezeichnung | Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| gehärtet | ja | |
| Messabweichung E MPE | 0,05 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Ausführung Messschnabel | gerundet | |
| Messspitzen | ja | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
| Teilung | 1/128 Zoll | |
| Teilung | 1/20 mm | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 415100 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197927668 | |
| Herstellernummer | 415100 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |