T-notsten, M16, til T-notens nominelle mål: 18mm

Art.-nr.: 370560 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.073 styk på lager

Vælg variant og styktal

til T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 508
  • Materiale: Sejhærdet stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
Standard DIN 508
Bredde a 17,7 mm
Bredde, e 28 mm
Højde k 10 mm
Længde 28 mm
Gevindstørrelse M16
T-notens nominelle mål 18 mm
med gevind ja
Materiale Sejhærdet stål
Styrkeklasse 10
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370560 18
EAN/GTIN 4020772080068
Producentnummer 80069

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven