{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 160 mm | |
Kæbehøjde h | 50 mm | |
Højde, h1 | 25 mm | |
Kæbelængde l | 114 mm | |
Længde, l1 | 64 mm | |
passer til farvekode | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361450 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403382 | |
Producentnummer | 6921924002731 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Trinbakke Mobil, Til type: 160
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.076,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.977,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.984,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde b | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kæbehøjde h | 50 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Kæbelængde l | 114 mm | 96 mm | 104 mm |
Højde, h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Længde, l1 | 64 mm | 64 mm | 54 mm |
passer til farvekode | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Produkttype | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe |