• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türfutterstreben-Verlängerung TUX

Artikel-Nr.: TUX
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,04 US $
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 9010
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung eloxiert
Farbton, weiß Reinweiß
Herstellerbezeichnung Türfutterstreben-Verlängerung TUX
passende Regalbreite 1.960 mm
Montagerichtung Horizontal
Material Aluminium
Farbe weiß
Produktart Strebe
Länge 1.100 mm
Breite 30 mm
Höhe 30 mm
Einsatzbereich Regal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TUX
EAN / GTIN 4008158039398
Herstellernummer TUX
L-Nummer L80030 478
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör um die Spannweite der Türfutterstrebe TU zu erhöhen
  • Ermöglicht den Einbau überbreiter Türen
  • Mit wenigen Handgriffen werkzeuglos einsetzbar

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 1040-1960 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb