• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffbox medium 329x215x59mm

Artikel-Nr.: BP.MBOXM
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,28 €
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
Farbe schwarz
geeignet für Bits
Anzahl Verschlüsse 2
Produktart Box
Verschluss Schnalle
Außenmaß Breite 329 mm
Außenmaß Höhe 215 mm
Außenmaß Tiefe 59 mm
Material Kunststoff
Gewicht 0,58 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP.MBOXM
EAN / GTIN 3662424065293
Herstellernummer BP.MBOXM
L-Nummer L60130 9841
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffbox für Sets
  • Geeignet für die Aufnahme von Modulen

Merkmal:

  • [KG]: 0,580
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb