Plastový box střední 329x215x59mm

Artiklové číslo: BP.MBOXM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Vhodné pro Bity
Počet uzávěrů 2
Druh produktu box
Uzávěr Přezka
Vnější rozměr – šířka 329 mm
Vnější rozměr – výška 215 mm
Vnější rozměr – hloubka 59 mm
Materiál plast
Hmotnost 0,58 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP.MBOXM
EAN / GTIN 3662424065293
Číslo výrobce BP.MBOXM
L-číslo L60130 9841
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Plastová krabička na sady
  • Vhodná pro uložení modulů

Charakteristika:

  • [KG]: 0,580

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku