Plastic doos medium 329x215x59mm

Artikelnummer: BP.MBOXM
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Geschikt voor bits
Aantal sloten 2
Producttype Box
Sluiting Gesp
Buitenmaat breedte 329 mm
Buitenmaat hoogte 215 mm
Buitenmaat diepte 59 mm
Materiaal kunststof
Gewicht 0,58 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BP.MBOXM
EAN/GTIN 3662424065293
Nummer fabrikant BP.MBOXM
L-nummer L60130 9841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plastic doos voor sets
  • Geschikt voor het vasthouden van modules

Kenmerk:

  • [KG]: 0,580

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen