BOITE PLASTIQUE MOYENNE 329X215X59 MM

Réf.: BP.MBOXM
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
Caractéristiques techniques

Couleur noir
Pour embouts
Nombre de fermetures 2
Type de produit boîte
Mécanisme de fermeture Boucle
Dim. ext., l 329 mm
Dim. ext., H 215 mm
Dim. ext. P 59 mm
Matériau plastique
Poids 0,58 kg

Identification et classification

Référence article BP.MBOXM
EAN / GTIN 3662424065293
Réf. fabricant BP.MBOXM
Article hors catalogue L60130 9841
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Boîte en plastique pour kits
  • Convient pour recevoir des modules

Caractéristique(s):

  • [KG]: 0,580