{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| geeignet für | Bits | |
| Anzahl Verschlüsse | 2 | |
| Produktart | Box | |
| Verschluss | Schnalle | |
| Außenmaß Breite | 329 mm | |
| Außenmaß Höhe | 215 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 59 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Artikelnummer | BP.MBOXM | |
| EAN / GTIN | 3662424065293 | |
| Herstellernummer | BP.MBOXM | |
| L-Nummer | L60130 9841 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |