Cutie de plastic medie 329x215x59mm

Cod articol.: BP.MBOXM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
recomandat pentru Biţi
Număr de închizători 2
Tip produs cutie
Închidere Cataramă
Dimensiune exterioară l 329 mm
Dimensiune exterioară H 215 mm
Dimensiune externă adâncime 59 mm
Material plastic
Greutate 0,58 kg

Identificare și clasificare

Cod articol BP.MBOXM
EAN / GTIN 3662424065293
Număr producător BP.MBOXM
L-Număr L60130 9841
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Căsuță de plastic pentru seturi
  • Adecvată pentru păstrarea modulelor

Caracteristică:

  • [KG]: 0,580

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături