Srednja plastična škatla 329x215x59mm

Št. art.: BP.MBOXM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Primerno za bitov
Število čepov 2
Vrsta izdelka vložek
Zadrga Zaponka
Zunanja širina 329 mm
Zunanja višina 215 mm
Zunanja globina 59 mm
Material umetne mase
Masa 0,58 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BP.MBOXM
EAN/GTIN 3662424065293
Številka proizvajalca BP.MBOXM
L-število L60130 9841
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Plastična škatla za komplete
  • Primerna za shranjevanje modulov

Lastnosti:

  • [KG]: 0,580

Svetovalci za storitve in izdelke