• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1250

Artikel-Nr.: 920301 1250
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.268,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Gestell
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Spanien; Tschechien; Österreich
Nennspannung 250 V
Material Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Höhe gesamt 1’200 mm
Höhe gesamt min. 610 mm
Höhenverstellung stufenlos ja
Art der Höhenverstellung elektrisch
Hubgeschwindigkeit 38 mm/s
Display, elektrisch ja
Memory-Funktion, elektrisch ja
Breite Platte 1’250 mm
Tiefe Platte 750 mm
Stärke Platte 50 mm
Material Platte Eluplan
Form Platte Rechteck
Belag Platte Eluplan
Produktart Arbeitstisch
Höhenverstellung ja
Breite gesamt 1’250 mm
Tiefe gesamt 750 mm
Tragfähigkeit max. 250 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt 250 kg
Tragfähigkeit bei Dauerbelastung 250 kg
Reihenaufstellung möglich nein
Gewicht 94 kg
Korpus nein
mit Schraubstock nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920301 1250
EAN / GTIN 4062406755362
Herstellernummer 920301 1250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel.
Arbeitstisch ohne Scherbleche, keine Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Empfehlung:

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Büro- und leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.
  • Größen 1250/S, 1500/S und 2000/S: Reihenaufstellung möglich.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Arbeitstisch stellen oder setzen.
  • Keine Gehäuse an Arbeitstisch montieren.
  • Nicht mit Boden verschrauben.
  • Höhenverstellung nicht betätigen, wenn sich Gegenstände unter Arbeitsplatte befinden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Größen 1250, 1500 und 2000 nicht in Reihe aufstellen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb