• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R SDZNR-07 Rückwärts-Bohrstange für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 - 55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6709251
Netto: 223,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6709251
EAN / GTIN 7291075349221
Herstellernummer 6709251
L-Nummer L23990 328

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 212.5 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 212.5 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 48 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten