A20R SDZNR-07 Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6709251
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6709251
EAN / GTIN 7291075349221
Număr producător 6709251
L-Număr L23990 328

Descriere

Descriere:

Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 14.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 212.5 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10.5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 48 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite

Inserţii