A20R SDZNR-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6709251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6709251
EAN / GTIN 7291075349221
Gyártó száma 6709251
L-szám L23990 328

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin leszúrás 20 mm, teljes hossz (OAL) 212,5 mm, tengelymagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 14,5 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 212,5 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10,5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 48 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Betétek